Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legrand Abdeckung 600323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893919-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     600323
EAN/GTIN:
     3414971096424
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Legrand Kabelabgang IP21 Dooxie

Zweiteiliger Kabelabgang mit Abschlussplatte IP21. Ideal zum Anschluss von Geräten ohne Kabelstecker. Installation im Einzelrahmen. Montage über oder unter Putz. Gehäuse aus weißem Thermoplast. IP21 – IK04

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Legrand Kabelabgang IP21 Dooxie · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Weitere technische Daten: Abmessugnen: 86 mm x 86 mm x 41,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Legrand
Ausführung (allgemein):
Legrand Kabelabgang IP21 Dooxie
Nennstrom:
16 A
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 3414971096424, Legrand, 600323
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 4,46*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,47*
€ 3,50*
ab € 7,43*
€ 8,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 5,8445*
Sonstiges
Legrand
600042
ab € 7,10*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC40
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.