Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legrand Einsatz Doppel-Wechselschalter 600002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893909-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     600002
EAN/GTIN:
     3414971004283
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
ausschalter
Legrand Doppelter Wechselschalter 10 AX Dooxie

Die Wechselschalter werden mit Krallen, Halterungen und Schutzaufsätzen geliefert. Für Einzel- oder Mehrfachrahmen. Aufputz- oder Unterputzmontage. Befestigung mit Schrauben oder Klammern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Legrand Doppelter Wechselschalter 10 AX Dooxie · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Doppel-Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Weitere technische Daten: Kontrollleuchte 230 V 2,6 mA
Steckklemmen bis 2,5 mm²
Max. Schaltleistung bei Leuchten mit integriertem Vorschaltgerät: 100 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Legrand
Ausführung (allgemein):
Legrand Doppelter Wechselschalter 10 AX Dooxie
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Doppel-Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 10a, 3414971004283, Legrand, 600002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,36*
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 11,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legrand
6 009 80
ab € 1,34*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Legrand
600802
ab € 2,95*
Sonstiges
Legrand
600042
ab € 7,09*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.