Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müller BG7029 12-48 V DC Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893902-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     20142
EAN/GTIN:
     4022709201423
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler BG7029 12-48 V DC

Für Verteilereinbau
Einbaumaß 45 x 35 mm
Schraubenklemmen
Mit Laufzeitanzeige (LED blinkend)

Der Gleichspannung Betriebsstundenzähler BG 70.29 von Müller eignet sich für den Verteilereinbau oder Wandeinbau.

Ausstattung:
Große Ziffern · Mit Laufanzeige (LED blinkend) · Für 50 und 60 Hz eine Ausführung · Schraubenklemmen · Gehäuse Material: Selbstverlöschender Thermoplast · Ziffernfarbe: weiß, Dezimalen rot · Anschlüsse fingersicher.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
1c. Marke:
Müller
Messfunktion:
Betriebsstundenzähler
Typ (Hersteller-Typ):
BG7029 12-48 V DC
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 4022709201423, Müller, 20142, BG7029 12-48 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 36,00*
€ 4,00*
ab € 30,94*
€ 36,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.