Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 1400 m³/h (Ø x H) 252 mm x 103.5 mm Ecofit 2RRE45-250X50R L47-A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189390-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     2RRE45-250X50R L47-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Motorlaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln

Hohe Luftleistung und Druckerhöhung
Hoher Wirkungsgrad

Motorlaufrad höchster Qualität für die verschiedensten lufttechnischen Anwendungen. Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der speziell für die Anforderungen der Laufräder entwickelte Motor zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Stromaufnahme aus. Der Motor ist stufenlos elektronisch oder transformatorisch steuerbar und kann an jeden Arbeitspunkt angepasst werden. Zur Kühlung elektrischer und elektronischer Ausrüstung z.B. in Schaltschränken oder Racks. Laufräder rechtsdrehend (auf Ansaug gesehen).

Ausstattung:
Motorschutz über intern verschaltete Thermokontakte · Kabel flexibel herausgeführt (für variablen Anschluss) · Kondensator.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Geräuschentwicklung (max.): 73.5 dBA · Gewicht: 3.4 kg · Kabellänge: 0.9 m · Leistung: 156 W · Luftdurchsatz: 1400 m³/h · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 103.5 mm · Produktabmessung, Ø: 252 mm · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme max.: 0.68 A · Typ (Hersteller-Typ): 2RRE45-250X50R L47-A3 · Weitere technische Daten: Isolationsklasse: Motor Klasse F

Hinweis:
Kein Spiralgehäuse für das Laufrad erforderlich! Einstromdüse Typ 16114 als Zubehör lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Ecofit, 2RRE45-250X50R L47-A3, lüfter, kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG