Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 935 m³/h (Ø x H) 220 mm x 71 mm Ecofit 2RRE25 220X45R - D05-A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189387-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     2RRE25 220X45R - D05-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Motorlaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln

Hohe Luftleistung und Druckerhöhung
Hoher Wirkungsgrad

Motorlaufrad höchster Qualität für die verschiedensten lufttechnischen Anwendungen. Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der speziell für die Anforderungen der Laufräder entwickelte Motor zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Stromaufnahme aus. Der Motor ist stufenlos elektronisch oder transformatorisch steuerbar und kann an jeden Arbeitspunkt angepasst werden. Zur Kühlung elektrischer und elektronischer Ausrüstung z.B. in Schaltschränken oder Racks. Laufräder rechtsdrehend (auf Ansaug gesehen).

Ausstattung:
Motorschutz über intern verschaltete Thermokontakte · Kabel flexibel herausgeführt (für variablen Anschluss) · Kondensator.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Geräuschentwicklung (max.): 63 dBA · Gewicht: 1.7 kg · Kabellänge: 0.9 m · Leistung: 89 W · Luftdurchsatz: 935 m³/h · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Ø: 220 mm · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme max.: 0.39 A · Typ (Hersteller-Typ): 2RRE25 220X45R - D05-A5 · Weitere technische Daten: Isolationsklasse: Motor Klasse F

Hinweis:
Kein Spiralgehäuse für das Laufrad erforderlich! Einstromdüse Typ 16133 als Zubehör lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Ecofit, 2RRE25 220X45R - D05-A5, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 185,17*
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 190,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG