Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ecofit 2VGC25 250V (D27-A0) Axiallüfter 230 V/AC 1705 m³/h (L x B x H) 280 x 280 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189384-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     2VGC25 250V (D27-A0)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kompakter Axialventilator aus Aluminium

Geringer Platzbedarf
Einfache Installation

Ventilator höchster Qualität für die verschiedensten lufttechnischen Anwendungen. Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der speziell für die Anforderungen der Laufräder entwickelte Motor zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Stromaufnahme aus. Der Motor ist stufenlos elektronisch oder transformatorisch steuerbar und kann an jeden Arbeitspunkt angepasst werden. Hervorragend geeignet zur Kühlung elektrischer und elektronischer Ausrüstung, z.B. in Schaltschränken oder Racks.

Ausstattung:
Motorschutz über intern verschaltete Thermokontakte · Betriebskondensator für Phasenverschiebung montiert und angeschlossen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Geräuschentwicklung (max.): 67 dBA · Gewicht: 2.8 kg · Leistung: 114 W · Luftdurchsatz: 1705 m³/h · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme max.: 0.5 A · Typ (Hersteller-Typ): 2VGC25 250V (D27-A0) · Weitere technische Daten: Isolationsklasse: Motor Klasse F

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
0.5 A
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
1c. Marke:
Ecofit
Weitere technische Daten:
Isolationsklasse: Motor Klasse F
Schutzart:
IP44
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
2VGC25 250V (D27-A0)
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
1705 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
67 dBA
Leistung:
114 W
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axialgebläse ac, axialgebläse 230v, Ecofit, 2VGC25 250V (D27-A0), lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 232,82*
€ 286,78*
Frei Haus
ab € 251,66*
€ 286,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,78*
€ 332,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,42*
€ 306,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,82*
€ 270,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.