Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompakter Axialventilator aus Aluminium Ecofit 2VGC25 200V - C23-A6 (B x H x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189382-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     2VGC25 200V (C23-A6)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter 230 v
Kompakter Axialventilator aus Aluminium

Geringer Platzbedarf
Einfache Installation

Ventilator höchster Qualität für die verschiedensten lufttechnischen Anwendungen. Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der speziell für die Anforderungen der Laufräder entwickelte Motor zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Stromaufnahme aus. Der Motor ist stufenlos elektronisch oder transformatorisch steuerbar und kann an jeden Arbeitspunkt angepasst werden. Hervorragend geeignet zur Kühlung elektrischer und elektronischer Ausrüstung, z.B. in Schaltschränken oder Racks.

Ausstattung: Motorschutz über intern verschaltete Thermokontakte · Betriebskondensator für Phasenverschiebung montiert und angeschlossen.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 218 x 218 x 83 mm · Betriebsspannung: 230 VAC 50/60 Hz · Förderleistung (max.): 920 m³/h · Geräusch-Entwicklung (max.): 65 dBA · Gewicht: 2.35 kg · Leistung: 68 W · Stromaufnahme: 0.3 A · Typ: 2VGC25 200V - C23-A6 · Typ (Hersteller-Typ): 2VGC25 200V (C23-A6) · Weitere technische Daten: Isolationsklasse: Motor Klasse F · Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: Ecofit, 2VGC25 200V (C23-A6), lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung, Bauteilelüfter, Wärmeableitung, Lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 180,16*
€ 227,26*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 182,46*
€ 228,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG