Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. (B x H) 60 mm x 60 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189374-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FG-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
Schutzgitter für SUNON® Lüfter

Passendes Metall-Fingerschutzgitter für SUNON® Lüfter.

Technische Daten:
Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: FG-06, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.