Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. (B x H) 50 mm x 50 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189373-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FG-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 50mm
lüftergitter
Schutzgitter für SUNON® Lüfter

Passendes Metall-Fingerschutzgitter für SUNON® Lüfter.

Technische Daten:
Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: FG-05, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.