Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 88.3 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm Sunon MAGLEV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189369-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MA 2092HVL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
SUNON® MAGLev® Lüfter

Die MAGLev® Lüfter von SUNON® arbeiten nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors. SUNON® Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2900 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 31 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Vapo (magnetisch) · Leistung: 4.6 W · Luftdurchsatz: 88.3 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 100 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAGLEV

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,66*
€ 11,85*
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 12,51*
€ 6,95*
ab € 8,55*
€ 12,52*
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 12,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 3,09*
Zubehör
ebm-papst
LZ23-6
ab € 3,76*
Zubehör
Multicomp
MC32712
ab € 0,495*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 0,544*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P15/45
ab € 1,58*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-W2B
ab € 0,544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG