Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MFB40H12 Axiallüfter 12 V/DC 185 l/min (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189359-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     514082203
EAN/GTIN:
     4016138042498
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA MFB40H12 Axiallüfter 12 V/DC 185 l/min (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm

Kugelgelagerter Hochleistungslüfter MFB40H12

Passend für PGA-Kühlkörper

Hochwertiger kugelgelagerter Kleinlüfter für extreme Ansprüche. Passend für PGA-Kühlkörper. Durch 100 % Burn-In besonders zuverlässig und langlebig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 6100 U/min · Druck max.: 28 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 24 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 30.00 cm · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 95000 h · Luftdurchsatz: 185 l/min · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 40 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: MTBF: 280000 h

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
40 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
SEPA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
95000 h
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
MFB40H12
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
185 l/min
Geräuschentwicklung (max.):
24 dB
Drehzahl:
6100 U/min
Druck max.:
28 Pa
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, SEPA, 514082203, MFB40H12, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 16,93*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 33,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 0,54*
Sonstiges
Sepa
954071020
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.