Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 102 mm x 152 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189347-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BGZH-0406-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
BJZ ESD-Beutel (L x B) 102 mm x 152 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.

Shielding ESD-Abschirmbeutel mit Gripverschluss

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Gripverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauteile oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Bereichs vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · Bauelemente-Besonderheiten: wiederverschließbar · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 1011 Ω · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: < 0.1 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 102 mm x 152 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
wiederverschließbar
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
80 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>11</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz, BJZ, C-BGZH-0406-S, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,274*
Lager 102
2121
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.