Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 23 l/min (L x B x H) 25 x 25 x 6.5 mm SEPA MFB25B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189344-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     512522000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SEPA Miniaturlüfter

Hochwertiger, kugelgelagerter Miniaturlüfter für extreme Ansprüche. Durch 100% Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und ein besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Druck max.: 25.5 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 17 dBA · Gewicht: 5 g · Lebensdauer: (L10) 95000 h · Luftdurchsatz: 23 l/min · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 30 mA · Temperatur (max.): -40 °C · Temperatur (min.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFB25B12 · Weitere technische Daten: MTBF: 280000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, SEPA, 512522000, MFB25B12, lüfter, kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,65*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG