Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 152 mm x 254 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189341-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BG-0610-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
BJZ ESD-Beutel (L x B) 152 mm x 254 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 1 St.

Shielding-Abschirmbeutel

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Innenlayer - ableitfähiges Polyethylen
Metallisierung - Aluminiumbedampfung

Mehrschicht-Antistatikbeutel, bei dem das Prinzip des Faradayschen Käfigs ausgenutzt wird. Das Material besteht aus einer metallischen Dreischicht-Sandwichstruktur, wobei die Metallschicht zwischen der inneren PE-Schicht und der äußeren Polyesterschicht liegt, die beide antistatisch wirken. Der schwach transparente Beutel ist hochbeständig gegen Beschädigungen.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 1011 Ω · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: 0.1 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 152 mm x 254 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
grau
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
80 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>11</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, antistatikbeutel bjz, highshield beutel, BJZ, C-BG-0610-C, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,314*
Lager 102
1612
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.