Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Beutel (L x B) 76 mm x 127 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S BJZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189337-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BG-0305-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Shielding-Abschirmbeutel

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Innenlayer - ableitfähiges Polyethylen
Metallisierung - Aluminiumbedampfung

Mehrschicht-Antistatikbeutel, bei dem das Prinzip des Faradayschen Käfigs ausgenutzt wird. Das Material besteht aus einer metallischen Dreischicht-Sandwichstruktur, wobei die Metallschicht zwischen der inneren PE-Schicht und der äußeren Polyesterschicht liegt, die beide antistatisch wirken. Der schwach transparente Beutel ist hochbeständig gegen Beschädigungen.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · ESD-Kennbuchstabe: S · ESD-Typ (Kategorisierung): ESD-Beutel · Farbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 1011 Ω · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: ca. 0.1 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, BJZ, C-BG-0305-C, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,185*
€ 0,246*
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,262*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG