Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfter-Vorschaltgerät 1 St. LMV12W12/220-240V SEPA 198 - 264 V/AC Ausgangsspannung: 12 V/DC Leistung: 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189331-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     908522120
EAN/GTIN:
     4016138431513
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Festspannungs-Lüfter-/LED-Vorschaltgerät

Der Wirkungsgrad von Wechselspannungslüftern ist konstruktionsbedingt erheblich schlechter als bei Geräten mit DC-Spanungsversorgung. Da in vielen Applikationen nur eine AC-Stromversorgung zur Verfügung steht, ist der Einsatz dieses AC/DC-Vorschaltgerätes ratsam, um z.B. die Vorzüge der geringeren Leistungsaufnahme bei Gleichspannungslüftern nutzen zu können. Montage durch einfache Schraubbefestigung auf ebener Fläche. Geringer Platzbedarf. Hoher Wirkungsgrad. Das Gerät ist auch als Gleichspannungsnetzteil zum Betrieb von z. B. LEDs verwendbar.

Ausstattung:
Schutzklasse II (voll isoliert), Sicherheitsabschaltung bei Überlast und Kurzschluss. Anschlussklemmen kpl. abgedeckt.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom: 1 A · Betriebsspannung (Bereich): 198 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 198 V/AC · Inhalt: 1 St. · Leistung: 12 W · Passend für (Details): Gleichspannungslüfter,LEDs · Produkt-Art: Lüfter-Vorschaltgerät · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): LMV12W12/220-240V

Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter DC, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Vorschaltgerät, axialgebläse ac, axiallüfter dc, axiallüfter sepa, SEPA, 908522120, LMV12W12/220-240V, Netzteil, DC netzteil
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 10,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 10,79*
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 9,88*
€ 13,56*
€ 4,50*
ab € 14,03*
€ 16,55*
€ 6,95*
ab € 14,38*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
3412 NGMV
ab € 22,27*
Sonstiges
ebm-papst
13000000002
ab € 12,82*
Sonstiges
ebm-papst
8412NGMLV
ab € 17,70*
Sonstiges
NMB
3110KL-04W-B50
ab € 14,64*
Sonstiges
NMB
3610KL-04W-B50-P00
ab € 12,11*
Sonstiges
NMB
4710KL-04W-B50
ab € 25,27*
Sonstiges
Sepa
514082203
ab € 16,18*
Sonstiges
Sunonwealth Electric
KDE 1205PFVX 11.MS.A.GN
ab € 7,20*
Sonstiges
Wallair
20100301
ab € 7,74*
Sonstiges
Wallair
20100303
ab € 4,86*
Sonstiges
Wallair
20100304
ab € 3,56*
Sonstiges
Wallair
20100305
ab € 6,19*
Sonstiges
Wallair
20100306
ab € 3,01*
Sonstiges
Wallair
20100307
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.