Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HYB35C05PAD Axiallüfter 5 V/DC 27 l/min (L x B x H) 35 x 35 x 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189330-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     113531009
EAN/GTIN:
     4016138347029
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA HYB35C05PAD Axiallüfter 5 V/DC 27 l/min (L x B x H) 35 x 35 x 7.5 mm

High-End-Lüfter HYB35C05PAD

Kugelgelagerter High-End-Cooler/Lüfter für Chip-Kühlung. Als Cooler oder als Radial-Lüfter einsetzbar. Durch 100 % Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.

Technische Daten:
Anzahl der Drähte: 2 · Druck max.: 29 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 27 dBA · Lebensdauer: (L10) 95000 h · Luftdurchsatz: 27 l/min · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): -10 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Weitere technische Daten: MTBF: 280000 h · Wärmewiderstand (max.): 5.2 K/W

Lieferumfang:
Mit wärmeleitendem Klebefilm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 35 x 7.5 mm
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
SEPA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
(L<sub>10</sub>) 95000 h
Typ (Hersteller-Typ):
HYB35C05PAD
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
27 l/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dBA
Druck max.:
29 Pa
Temperatur (max.):
-10 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axial gebläse, axialgebläse dc, SEPA, 113531009, HYB35C05PAD, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 26,32*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 26,33*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 46,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.