Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-7572816 Litze 0.75 mm² Braun 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893204-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7572816
EAN/GTIN:
     4053199920532
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
CCA PVC-Zwillingsleitung, abgepackt





Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Dabei ist besonders der Leiter-Ø von 6 mm² für den Anschluss von HiFi-Boxen geeignet. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien.
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: TC-7572816 · Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 20 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 27 x 0.19 mm · Loch-Ø (Spule): 35 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): TC-7572816 · Weitere technische Daten: Aderkennzeichnung durch weißen Strich.

Lieferumfang:
Spule (20 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
TC-7572816
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7572816
Nennspannung:
300 V
Loch-Ø (Spule):
35 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.19 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, tru components litze 20m, litze, litze braun, TRU COMPONENTS, TC-7572816, verlegekabel, Krippenbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 10,06*
Lager 102
48
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 10,31*
€ 3,50*
ab € 10,53*
€ 12,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.