Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radiallüfter 5 V/DC 17.8 l/min (L x B x H) 30 x 30 x 3 mm Sunon UB5U3-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189320-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB5U3-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SUNON® Lüfter "Mighty Mini Blower"

Durch die fortschreitende Miniaturisierung in der Elektronik müssen immer mehr Bauteile auf engstem Raum untergebracht und vor allem die dabei entstehende Wärme sicher abgeführt werden. Gerade bei portablen Geräten kann dies jedoch den Entwickler vor unlösbare Probleme stellen. Dieser Miniatur-Lüfter von SUNON® ist aufgrund seiner Abmessungen ideal geeignet, diese Probleme zu lösen. Der Lüfter arbeitet dabei auch nach dem sogenannten MAGLev®-Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors. Hohe Lebensdauer, niedrige Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung zeichnen diesen Lüfter zusätzlich aus.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Radiallüfter · Drehzahl: 9500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 28.7 dBA · Gewicht: 2.15 g · Leistung: 0.36 W · Luftdurchsatz: 17.8 l/min · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromaufnahme max.: 72 mA · Typ (Hersteller-Typ): UB5U3-700 · Weitere technische Daten: Betriebsspannungs-Bereich: 2 - 6 V/DC

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 23,66*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,67*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 26,31*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 23,69*
€ 27,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG