Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0184 USB Nummernblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893183-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0184
EAN/GTIN:
     4052792051636
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastenfelder
Keypad
LogiLink ID0184 USB Nummernblock Schwarz

LogiLink® Numerische Zusatztastatur mit USB-Anschluss

Nummerische Tastatur mit 19 Tasten
Schlank und leicht für einfache Tragbarkeit
USB Typ A-Anschluss
Plug & Play
Mit roter LED-Aktivitätsanzeige

Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur. Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.

Technische Daten:
Anzahl Tasten (Details): 19 · Gewicht: 102 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.60 m · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 124.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.3 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 1.1) · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
USB-Keypad,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
124.6 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 1.1)
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Anzahl Tasten (Details):
19
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Nummernblock
Weitere Suchbegriffe: Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, numerische tastatur usb, tastenfelder, 04052792051636, LogiLink, ID0184
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,44*
1
€ 6,78*
ab € 4,90*
€ 7,46*
1
€ 4,50*
ab € 4,92*
€ 7,47*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 5,07*
€ 7,69*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.