Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shada 0190010 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893173-BP
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0190010
EAN/GTIN:
     8719323785274
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
UP-Einsatz
Universaldimmer 3-150W mit Wechselschaltung

- Anschlussart: Schraubklemme
- Montageart: Unterputz
- Schlagfestigkeit IK03

Dieser Universal-Dimmer eignet sich zum Dimmen von Halogenlampen und LED-Lampen. Der Dimmer eignet sich für Phasenanschnitt und Phasenabschnitt und entscheidet selbst, was er benötigt. Es kann auch manuell eingestellt werden. Dieser Dimmer ist extra dünn, nur 22 mm. Mit dem mitgelieferten Adapterset kann fast jeder Abdeckrahmen befestigt werden.

Ausstattung:
- Anschlussart: Schraubklemme
- Montageart: Unterputz
- Schlagfestigkeit IK03

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 150 W · Anschluss-Leistung (min.): 3 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Aluminium · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schaltleistung LED-Lampe: 150 VA · Wellen-Durchmesser: 2.5 mm

Lieferumfang:
Dimmer

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
1c. Marke:
Shada
Farbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
150 W
Anschluss-Leistung (min.):
3 W
Wellen-Durchmesser:
2.5 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung LED-Lampe:
150 VA
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, universal dimmer, 8719323785274, Shada, 0190010, Universaldimmer 3-150W mit Wechselschaltung, Dimmerschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,54*
€ 44,91*
€ 4,00*
ab € 37,09*
€ 44,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 47,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.