Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel Rastermaß: 7.62 mm, 15.24 mm Polzahl: 24 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189308-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189308
EAN/GTIN:
     4016138134339
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
IC-Testfassung/-sockel

Glasfaserverstärkter Isolationskörper

Testfassungen mit Hebel zum Festklemmen des Prüflings.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Testsockel · Polzahl: 24 · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Rastermaß: 7.62 mm,15.24 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Breite Kontaktöffnung, max. 1 A/Kontakt. 2 kV-Durchschlags-Festigkeit · Steckhäufigkeit mehr als 25000 Zyklen.
Weitere Suchbegriffe: 189308, nullkraftssockel, null-kraft-sockel, nullkraftfassung, null-kraft-fassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 9,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG