Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IPC-8 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd, NiZn, LiIon, LiHV, LiFePO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893032-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-1893032
EAN/GTIN:
     4053199921263
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Multifunktionsladegerät IPC-8

4 Ladeprogramme
Automatischer und manueller Modus
Innovatives IPS-Display
Passende Akkugrößen Mignon (AA), Micro (AAA), 14500, 10440

Innovatives und intelligentes Ladegerät für 1 - 8 Micro- oder Mignon-Akkus.
Das IPC-8 Ladegerät kann NiMH, NiCd, Li-Ion, LiHV und LiFePo Akkus laden, entladen, analysieren und aktivieren.
Die Analyse-Funktion ist für Akkus die länger als 2 Wochen nicht genutzt wurden oder die eine schlechte Entladeleistung aufweisen. Ebenso kann mit diesem Programm die Akkukapazität oder ein Nachlassen dieser festgestellt werden. Der Aktivierungs-Modus wird für Tiefentladene Akkus verwendet. Hier wird mittels niedrigen Strom und Lade-Entlade-Lade-Zyklus versucht den Akku wieder zu aktivieren.
Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Der IPC-8 kann im automatischen Modus betrieben werden oder auch im manuellen Modus können alle Ladeparameter selbst eingestellt werden. Das innovative IPS-Display ermöglicht eine übersichtliche, farbliche Darstellung aller Parameter, sowie eine zeitgleiche Anzeige der Ladekurve. Dank USB-Eingang kann das Ladegerät an jeder USB-Buchse oder auch unterwegs an einer Powerbank betrieben werden.

Ausstattung:
4 Ladeprogramme (Laden, Entladen, Aktivierung, Analyse) · Automatischer und manueller Modus · Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über Berührungstaste · Überlastungsschutz · Temperaturüberwachung mittels 5 Sensoren · Verpolungsschutz · 3-fach Tonsignal · Innovatives IPS-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 8 · Anzahl Ladeschächte Micro: 8 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 8 · Betriebsspannung (LOV): 12 V zu 5 V · Entlade-Strom: 100 - 1000 mA · Gewicht: 283 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Grafische Anzeige,Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung · Ladestrom Micro: 1500 mA · Ladestrom Mignon: 1500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 1500 mA · Passend für Akkugröße: Mignon (AA),Micro (AAA),14500,10440 · Passender Akku: NiMH,NiCd,NiZn,LiIon,LiHV,LiFePO · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79 mm · Weitere technische Daten: LC-Display 320 x 240 Pixel · Kabellänge 500 mm

Lieferumfang:
IPC-8 · USB-Kabel Typ C · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 189 x 28 x 79 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1500 mA
Produktabmessung, Tiefe:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) | Micro (AAA) | 14500 | 10440
Passender Akku:
NiMH | NiCd | NiZn | LiIon | LiHV | LiFePO
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom Mignon:
1500 mA
Ladestrom Micro:
1500 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Akkuerkennung | Auffrischen / Regenerieren | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Grafische Anzeige | Ladestrom einstellbar
Anzahl Ladeschächte Mignon:
8
Anzahl Ladeschächte Micro:
8
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
8
Betriebsspannung (LOV):
12 V zu 5 V
Entlade-Strom:
100 - 1000 mA
Gewicht:
283 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,49*
€ 81,55*
Lager 102
913
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 81,56*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 184,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 6,76*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 7,64*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,2059*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,36*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,29*
Sonstiges
Soshine
SBC004
ab € 1,96*
Sonstiges
Soshine
SBC008
ab € 1,77*
Sonstiges
Soshine
SBC022
ab € 2,71*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.