Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 7 W Schutzart IPX7 (L x B) 215 mm x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189275-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3142011
EAN/GTIN:
     4260239232290
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v 7w
heizfolie 230v
heizfolie
Thermo TECH Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 7 W Schutzart IPX7 (L x B) 215 mm x 220 mm

Heizfolie mit 230 V Euro-Anschlusskabel

Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Bauelemente-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 7 W · Länge Anschlussleitung: 1.5 m · Oberflächentemperatur: 30 °C · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Schutzart: IPX7

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 215 mm x 220 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX7
Länge Anschlussleitung:
1.5 m
Bauelemente-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
7 W
RoHS-konform:
Ja
Oberflächentemperatur:
30 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3142011, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 53,27*
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 53,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.