Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizfolie spritzwassergeschützt 230 V/AC 15 W Schutzart IPX7 (L x B) 550 mm x 120 mm Thermo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189274-BP
Hersteller:
     Thermo Electron
Herst.-Nr.:
     3142010
EAN/GTIN:
     4016138711325
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo heizfolie
Heizfolie mit 230 V Euro-Anschlusskabel

Heizfolie, eingeschweißt in eine Kunststoff-Hülle, flexibel und spritzwassergeschützt. Die leicht zu reinigende Wärmefolie gewährleistet eine warme und weitgehend keimfreie Umgebung. Geeignet für Saat- und Pflanzenaufzuchten, für Terrarien und Hydrokulturen. Für bodenbewohnende Terrarienbewohner kann die Wärmefolie einfach mit einer Schicht Sand bedeckt werden. Auch die Befestigung an der Seiten- oder Rückwand ist möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Bauelemente-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Betriebsspannung: 230 V/AC · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heizfolie · Leistung: 15 W · Länge Anschlussleitung: 1.5 m · Oberflächentemperatur: 35 °C · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IPX7

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Suchbegriffe: Thermo, 3142010, heiz-folie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 41,96*
€ 4,00*
ab € 30,82*
€ 43,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
k.A.
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG