Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 22.2 m³/h (L x B x H) 75.7 x 75.7 x 30 mm NMB Minebea BG0703-B055-000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189273-BP
Hersteller:
     NMB
Herst.-Nr.:
     BG0703-B055-000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter nmb 24vdc
NMB® Gebläse 75,7 x 75,7 mm

Dieses kugelgelagerte Gebläse von NMB® entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3650 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 43 dB · Kabellänge: 0.20 m · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 6.24 W · Luftdurchsatz: 22.2 m³/h · Material (LOV): Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 75.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 75.7 mm · Stromaufnahme max.: 260 mA · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): BG0703-B055-000-00

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, NMB Minebea, BG0703-B055-000-00, radial-ventilator, gebläse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,19*
€ 26,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,19*
€ 26,38*
€ 3,50*
ab € 29,10*
€ 33,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG