Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 15 m³/h (L x B x H) 75.7 x 75.7 x 30 mm NMB Minebea BG0703-B053-000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189272-BP
Hersteller:
     NMB
Herst.-Nr.:
     BG0703-B053-000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
NMB® Gebläse 75,7 x 75,7 mm

Dieses kugelgelagerte Gebläse von NMB® entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2550 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 34.5 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 2.16 W · Luftdurchsatz: 15 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 75.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 75.7 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): BG0703-B053-000-00

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, NMB Minebea, BG0703-B053-000-00, radial-ventilator, gebläse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 23,77*
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 24,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG