Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 10 x 40 mm Lochabstand: 20 mm QuickCool QG-IF-A6-1X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189258-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QG-IF-A6-1X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
wärmeleitrohr
Wärmekoppelelemente für Wärmeleitrohre (Heatpipes)

Die Wärmekoppelelemente werden an die Wärmequelle durch Einklemmen oder Anschrauben thermisch angekoppelt. In die Bohrungen werden die Heatpipes gesteckt. Damit wird die von den Koppelelementen aufgenommene Wärme über die Heatpipes zu den Kühllamellen transportiert. Die Kühllamellen werden ebenfalls auf die Heatpipes gesteckt. Diese sollten dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen.

Technische Daten:
Anzahl Kanten-Bohrungen (B): 1 x · Anzahl Kanten-Bohrungen (L): 3 x · Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Bohrungs-Durchmesser: 6 mm · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Wärmekoppelelement · Lochabstand: 20 mm · Material (LOV): Aluminium · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Typ: QG-IF-A6-1X3 · Weitere technische Daten: Rauheit: < 0.01 mm · Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QG-IF-A6-1X3, heatpipe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 17,25*
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG