Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEIZFOLIE 100 X 200 MM 24 V CA. 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-189257-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  189257-BP
EAN:  4016138416855
Suchbegriffe:
Heizfolie
Artikeltext: Heizfolie, selbstklebend Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel. Made in Germany!

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 200 mm x 100 mm Anschluss: 250 mm Ausführung: selbstklebend Betriebsspannung: 24 V Leistung: 20 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: HEIZFOLIE 100 X 200 MM 24 V CA. 20 W
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG