Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. ASFN98001 Panasonic (B x H) 92 mm x 92 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189240-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN98001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter · Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Passend für Marke: Panasonic · Passend für Serie: Panasonic Serie ASFN9 · Passend für Typ: Panasonic ASFN90371,Panasonic ASFN90372,Panasonic ASFN92371,Panasonic ASFN92372,Panasonic ASFN94371,Panasonic ASFN94372,Panasonic ASFN96371,Panasonic ASFN96372,Panasonic ASFN90391,Panasonic ASFN90392,Panasonic ASFN92391,Panasonic ASFN92392,Panasonic ASFN94391,Panasonic ASFN94392,Panasonic ASFN96391,Panasonic ASFN96392 · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: ASFN98001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASFN98001, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,26*
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN902569
ab € 27,15*
Sonstiges
Panasonic
ASFN90372
ab € 13,70*
Sonstiges
Panasonic
ASFN90392
ab € 14,32*
Sonstiges
Panasonic
ASFN92371
ab € 14,13*
Sonstiges
Panasonic
ASFN92391
ab € 14,37*
Sonstiges
Panasonic
ASFN92392
ab € 14,37*
Sonstiges
Panasonic
ASFN94371
ab € 13,63*
Sonstiges
Panasonic
ASFN94372
ab € 13,40*
Sonstiges
Panasonic
ASFN94392
ab € 13,81*
Sonstiges
Panasonic
ASFN96371
ab € 14,13*
Sonstiges
Panasonic
ASFN96372
ab € 13,61*
Sonstiges
Panasonic
ASFN96392
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.