Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saugpipette 1 St. 189227 inkl. 2 Nadeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189227-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189227
EAN/GTIN:
     4016138189223
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
SMD-Vakuum-Pipette

Optimal geeignet für SMD Bauteile

Mit dieser Vakuumpipette lassen sich kleinste SMD-Bauteile schnell aufnehmen und exakt platzieren. Ein weicher Silikonschlauch, der drehbar angeschlossen ist, verhindert beim Drehen der Vakuumpipette ein Gegenmoment, das durch den Schlauch verursacht wird.

Ausstattung:
Länge der Pipette 130 mm.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: inkl. 2 Nadeln · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Saugpipette · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 189227

Lieferumfang:
1 m Silikonschlauch,Nadel 0.8 mm,Nadel 1.4 mm

Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, unterdruckaufnehmer, 4260003170469, 189227, smd
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 63,00*
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 64,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189200
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG