Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bonrolle ec-Cash 56157-20004 Breite: 57 mm Länge: 25 m Durchmesser: 45 mm 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1892191-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56157-20004
EAN/GTIN:
     5709750187713
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Bonrolle ec-Cash 56157-20004 Breite: 57 mm Länge: 25 m Durchmesser: 45 mm 20 St.

ec Cash Thermo-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker

ec-Cash Aufdruck auf der Rückseite mit Lastschrifttext
Breite: 57 mm
Länge: 25 m
Karton mit 20 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 20 Rollen in einer häufig eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.

Technische Daten:
Aufdruck vorhanden: Ja · Druck-Technologie: Thermodirekt · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle ec-Cash
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 29,59*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 29,60*
7 Tage
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,75*
€ 48,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.