Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 6 W Schutzart IPX4 (L x B) 160 mm x 160 mm Thermo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189216-BP
Hersteller:
     Thermo Electron
Herst.-Nr.:
     2115265
EAN/GTIN:
     4016138416824
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
thermo heizfolie
Polyester-Heizfolie, selbstklebend

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heizfolie · Leistung: 6 W · Länge Anschlussleitung: 25 cm · Material: Polyester · Materialstärke: 0.4 mm · Oberflächentemperatur: 35 °C · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Kabeltyp: 2 x 0.75 mm² · Höhe am Anschluss: 5 mm

Hinweis:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Suchbegriffe: Thermo, 2115265, heiz-folie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 13,23*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 13,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
k.A.
ab € 35,28*
Sonstiges
Kemo
M169A
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG