Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saugpipette Silber 1 St. 189200 inkl. 2 Nadeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189200-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189200
EAN/GTIN:
     4016138117912
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Saugpipette, einzeln

Saugpipette mit einer Länge von 130 mm.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: inkl. 2 Nadeln · Farbe: Silber · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Saugpipette · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): SMD-Vakuum-Pipette · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Typ (Hersteller-Typ): 189200

Lieferumfang:
1 m Silikonschlauch,Nadel 0.8 mm,Nadel 1.4 mm

Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, unterdruckaufnehmer, 4260003172555, 189200, smd
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 29,39*
€ 4,00*
ab € 20,48*
€ 30,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189227
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG