Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 4.2 V 4 A 10.4 W (L x B x H) 30 x 15 x 3.8 mm 3504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189186-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 4.2 V · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 4 A · Temperatur-Differenz (max.): 60 °K · Typ: 3504 · Wärme-Leistung (max.): 10.4 W

Weitere Suchbegriffe: 3504, Peltierelemente, peltier element, thermo element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 67,04*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01C
ab € 73,34*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01H
ab € 78,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG