Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PELTIER-ELEMENT QC-127-2.0-15.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-189184-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  QC-127-2.0-15.0M
EAN:  2050000073731
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Artikeltext: HighTech-Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 200 ºC Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik u.s.w. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001 sowie RoHS-konform.

Technische Daten:

Abmessungen: (A x B x C x H) 50 x 50 x 54 x 3,6 mm Nennspannung: 15.5 V Strom (max.): 15 A Temperatur-Differenz (max.): 71 °K Typ: QC-127-2.0-15.0M Weitere technische Daten: Betriebstemperatur bis 200 °C Parallelität und Ebenheit kleiner +/- 0,02 mm Wärme-Leistung (max.): 110 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Weitere Ausführungen auf Anfrage.. RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > sonstiges Halbleiter-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: PELTIER-ELEMENT QC-127-2.0-15.0M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 45,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kerafol
KERATHERM KP92
€ 4,12*
€ 4,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG