Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polyester Flächenheizung für PKW-Außenspiegel selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 15 W Schutzart IPX4 (L x B) 130 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189163-BP
Hersteller:
     Thermo Electron
Herst.-Nr.:
     HEIZF.GR.II 130X70
EAN/GTIN:
     4016138008968
Suchbegriffe:
Flächenheizung Außenspiegel
Heizfolie
Heizung Außenspiegel
heizfolie 12v
Flächenheizung für PKW-Außenspiegel

Selbstklebende Flächenheizung zum Nachrüsten der PKW-Außenspiegel. Je nach Ausführung für viele PKW-Fabrikate passend. Auch für andere Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten geeignet (wenn z. B. Flächen, Geräte, Gehäuse etc. vor Minusgraden geschützt werden sollen). Klebeband spleiß- und durchschlagsicher. Biegeradius alle Grade möglich, jedoch nicht scharfkantig knicken!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Flächenheizung für PKW-Außenspiegel · Leistung: 15 W · Länge Anschlussleitung: 25 cm · Material: Polyester · Materialstärke: 0.4 mm · Oberflächentemperatur: 100 °C · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Suchbegriffe: heizfolie, thermo heizfolie, Thermo, HEIZF.GR.II 130X70, heizmatte, kfz-heizmatte, auto-heizmatte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 16,51*
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 17,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG