Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEIZFOLIE 100X65MM PAAR


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-189149-BP
Hersteller:  Thermo Electron
Herst.-Nr.:  HEIZFOLIE KFZ-SPIEGEL
EAN:  4016138008951
Artikeltext: Flächenheizung für PKW-Außenspiegel Selbstklebende Flächenheizung zum Nachrüsten der PKW-Außenspiegel. Je nach Ausführung für ca. 95% aller PKW-Fabrikate passend. Auch für andere Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten geeignet (wenn z. B. Flächen, Geräte, Gehäuse etc. vor Minusgraden geschützt werden sollen). Klebeband spleiß- und durchschlagsicher.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 100 mm x 65 mm Betriebsspannung: 12 V/DC Leistung: 12 W Material: Polyester-Folie Materialstärke: 0,2 - 0,5 mm Stromaufnahme: 1 A Temperatur: +50 °C Temperatur-Flexibilität: bis 90 ºC Weitere technische Daten: Anschlussleitung: versiegelt, 2adrig 0,75 mm², Länge 250 mm. Lieferumfang: Lieferung erfolgt paarweise.. 2 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung erfolgt paarweise. Biegeradius alle Grade möglich, jedoch nicht scharfkantig knicken!. RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: 100x65 mm, HEIZFOLIE 100X65MM PAAR, Haushalt, Heizung, Hobby, Kabel, Leitung, Sitzheizung, Verkabelung, Wohnung, Wärme, Wärmekabel, Wärmeleitung, Wärmeplatte, verkabeln
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,15*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG