Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 39 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm Conrad Components RD8025B24L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189137-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     189137
EAN/GTIN:
     4016138733839
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Wasserfester Axiallüfter

Schutzart: IP58
Doppelt kugelgelagert
Drehrichtung links

Wasserfester Lüfter Schutzart IP58, zweifach kugelgelagert. Drehrichtung auf den Rotor gesehen links; über Stege blasend.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2300 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 25 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.2 W · Luftdurchsatz: 39 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP58 · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): RD8025B24L

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Conrad Components, 189137, RD8025B24L, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 24,18*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 24,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG