Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik IB 3 Isolierbuchse 1 St. Außen-Durchmesser: 4.4 mm, 6.3 mm Innen-Durchmesser: 3.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189120-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4.4 mm,6.3 mm · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.2 mm · Material: Polyamid 4.6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt · Produkt-Art: Isolierbuchse · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): IB 3 · Wärme-Formbeständigkeit: +160 °C

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006837, IB 3, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,095*
€ 0,1144*
€ 4,00*
ab € 0,0311*
€ 0,1144*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,095*
€ 0,113
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.