Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TEC1-12706 Peltier-Element 15 V 6.4 A 65 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189115-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TEC1-12706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Standard Peltier-Element

Mit diesem thermoelektrischen Modul lässt sich Wärme und Kälte erzeugen. Beim Anschluss an die Betriebsspannung wird eine Seite des Moduls kalt, die andere heiß. Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15 V · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 6.4 A · Temperatur-Differenz (max.): 60 °C · Typ: 12706 · Wärme-Leistung (max.): 65 W

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TEC1-12706, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 30,77*
€ 4,00*
ab € 23,79*
€ 31,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01C
ab € 73,68*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01H
ab € 78,47*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 67,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.