Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element mehrstöckig 11.2 V 4.4 A 4 W (A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm TRU COMPONENTS TEC4-97-49-17-7-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189112-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TEC4-97-49-17-7-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Mehrstöckiges Peltier-Element

Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: mehrstöckig · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Maßangaben: (A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm · Nennspannung: 11.2 V · Strom (max.): 4.4 A · Temperatur-Differenz (max.): 112 °K · Typ: TEC4-97-49-17-7-05 · Wärme-Leistung (max.): 4 W

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TEC4-97-49-17-7-05, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 148,94*
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 148,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 67,17*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01C
ab € 73,17*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01H
ab € 78,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG