Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element mehrstöckig 14.6 V 4.2 A 26 W (A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm TRU COMPONENTS TEC2-127-63-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189108-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TEC2-127-63-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Mehrstöckiges Peltier-Element

Das Modul ist extrem flach, klein, lautlos und zuverlässig. Deshalb wird es überwiegend in Wärme-/Kälteschränken bzw. Minikühlboxen eingesetzt.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: mehrstöckig · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Maßangaben: (A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm · Nennspannung: 14.6 V · Strom (max.): 4.2 A · Temperatur-Differenz (max.): 88 °K · Typ: TEC2-127-63-04 · Wärme-Leistung (max.): 26 W

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TEC2-127-63-04, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 76,69*
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 76,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 60,98*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01C
ab € 70,95*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01H
ab € 70,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG