Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Abstandshalter 1 St. TRW5 KSS Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-92, TO-39 Rastermaß: 3.6 mm (Ø x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189104-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     189104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Transistor-Abstandshalter

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistor-Abstandshalter · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 66 · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-92,TO-39 · Polzahl: 4 · Produktabmessung, Höhe: 4.6 mm · Produktabmessung, Ø: 8.9 mm · Rastermaß: 3.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): TRW5 · Weitere technische Daten: Passend für: bedrahtete Kleinsignal-Transistoren

Weitere Suchbegriffe: KSS, 189104, TRW5, transistor-fassung, transistorfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG