Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Abstandshalter 1 St. TRW3 KSS Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-92 (L x B x H) 5.7 x 4.4 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189102-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     189102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
189102
TRW3
transistor-fassung
Transistor-Abstandshalter

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistor-Abstandshalter · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 6.6 · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-92 · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Breite: 4.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 5.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): TRW3

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0716*
€ 0,1354*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0716*
€ 0,1354*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG