Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. TW83E KSS Außen-Durchmesser: 7.8 mm, 5.9 mm Innen-Durchmesser: 3.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189097-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TW83E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7.8 mm,5.9 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.2 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: 7.8/1.2/3.7/5.9/3.2 · Typ (Hersteller-Typ): TW83E · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: KSS, TW83E, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,0846*
€ 4,00*
ab € 0,0616*
€ 0,0846*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0846*
€ 0,1007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG