Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. TW83A KSS Außen-Durchmesser: 7.7 mm, 5.8 mm Innen-Durchmesser: 3.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189093-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     189093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7.7 mm,5.8 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.1 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: 7.7/3.7/1.3/5.8/3.1 · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TW83A · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: KSS, 189093, TW83A, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0617*
€ 0,1145*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0956*
€ 0,1309*
Frei Haus
ab € 0,0945*
€ 0,1309*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG