Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. TW63E KSS Außen-Durchmesser: 6.1 mm, 3.5 mm Innen-Durchmesser: 2.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189087-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     189087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6.1 mm,3.5 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.9 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: 6.1/2.6/2/3.5/2.9 · Typ (Hersteller-Typ): TW63E · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: KSS, 189087, TW63E, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0963*
€ 0,1317*
€ 4,00*
ab € 0,0984*
€ 0,1317*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG