Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. TW63C KSS Außen-Durchmesser: 6 mm, 3.5 mm Innen-Durchmesser: 2.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-189085-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     189085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm,3.5 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.9 mm · Material: Polyamid 66 · Maßangaben: 6/2.3/1.7/3.5/2.9 · Typ (Hersteller-Typ): TW63C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: KSS, 189085, TW63C, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,0954*
€ 0,1308*
€ 4,00*
ab € 0,0975*
€ 0,1308*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG