Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WL-DISP. KP92 WÄRMELEITP. 3 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-189070-BP
Hersteller:  Kerafol
Herst.-Nr.:  KERATHERM KP92
EAN:  2050000345654
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
Artikeltext: Wärmeleitpaste Keratherm® KP92 Keramisch verfüllte Einkomponentensilikone mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Die nicht vernetzende Wärmeleitpaste trocknet nicht aus. Silikonbestandteile können nicht aus der Paste austreten. Die KP92 hat sich bereits tausendfach im Industrie-Alltag bewährt. Eine praktische Spritzen-Abfüllung ermöglicht präzise Dosierung.

Technische Daten:

Inhalt: 7.8 g Temperaturbereich: -60 - +200 °C Wärme-Leitfähigkeit: 10 W/mK. Lieferumfang: . 7.8 g Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: WL-DISP. KP92 WÄRMELEITP. 3 ML
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,12*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG